Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex PL300 Total Fix Montagekleber 300g trans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex PL300 Total Fix Montagekleber 300g trans
Pattex PL300 Total Fix Montagekleber 300g trans
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-280821
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000419765
EAN/GTIN:
     4015000419765
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
pattex montagekleber
montagekleber
Pattex PL300 Kleben und Dichten

• Zum Ankleben, Befestigen, Abdichten und Versiegeln von saugenden und nicht-saugenden Materialien
• Für innen und außen, auch auf nassen Untergründen
• Pastös und spaltüberbrückend
• Elastische Fugen
• Überstreich- und schleifbar
• Mit neuer Flextec®-Technologie
• Rohstoffbasis: silanvernetzendes Polymer, lösemittelfrei
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
• Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +100 °C
• Offene Zeit: ca. 15 Minuten
• Überbrückungsvermögen: bis 20 mm
• Anfangshaftung: ca. 8 g/cm³
• Endfestigkeit: 3,0 bis 3,6 N/mm²
• Bruchdehnung (DIN 53504): ca. 300 %
• Durchhärtungszeit: 2 mm/24 Stunden
• Widerstandfähigkeit: alterungs-, witterungs- sowie feuchtigkeitsbeständig

Weitere Suchbegriffe: montagekleber 300 ml, 4015000419765, Dichtstoff, Kleber, Pattex-Dichtstoff, Pattex-Kleber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 12,84*
3 Tage
18
6
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,13*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,71*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 14,52*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,09*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 154,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.