Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 5x210/150 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 5x210/150 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 5x210/150 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-281085
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23642
EAN/GTIN:
     4010159236423
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
23642
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: 12550521, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,96*
2 Tage
38
25
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,23*
€ 3,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,10*
2 Tage
38
1
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,72*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,70*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,80*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
Ähnlich
Heller
C58791
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
C58755
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.