Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital MarCator 12,5mm 0,005mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital MarCator 12,5mm 0,005mm MAHR
Messuhr digital MarCator 12,5mm 0,005mm MAHR
Artikel-Nr.:
     4012-281911
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4059192014315
EAN/GTIN:
     4059192014315
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mahr
messuhr
messuhr digital
Digital-Messuhr

Ausführung: Einspannschaft und Messbolzen aus rostfreiem, gehärtetem Stahl. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5. Einspannschaft Ø 8 mm, Schutzkappe am Messbolzenende. Mit Datenausgang RS232, USB und Digimatic. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V.

Funktionen: Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Weitere Suchbegriffe: 42460015
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 206,20*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 206,22*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,59*
€ 211,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 215,54*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 216,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 82,90*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 72,04*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.