Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8100 SB 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, zöllig, 29-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
8100 SB 10 Zyklop Metal-Knarrensatz, Durchsteckvierkant, 3/8"-Antrieb, zöllig, 29-teilig
Artikel-Nr.:
     4012-281981
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004050001
EAN/GTIN:
     4013288173935
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Number of arbors:
-
Number of saws:
0
Number of multifunctional tools:
0
Number of hammers:
0
Number of chisels and punches:
0
Number of tommy bars:
0
Number of ratchets:
1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,22*
€ 102,52*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,69*
€ 103,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,75*
€ 114,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 115,23*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,44*
€ 115,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,52*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 29,13*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 80,88*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.