Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Gelenkarm m.Fe 201 mm IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Gelenkarm m.Fe 201 mm IBT
Ersatz-Gelenkarm m.Fe 201 mm IBT
Artikel-Nr.:
     4012-282035
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     HT2105
EAN/GTIN:
     7290005390944
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Gelenkarm
gelenkarm
Ersatz-Gelenkarm
Weitere Informationen:
Armlänge:
50 mm
Säulenlänge:
80 mm
Messuhraufnahme:
M6
Magnetfußaufnahme:
M5
Markenname:
IBT
Herstellername:
IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH
Herstellerartikelnummer:
HT2105
Ursprungsland:
Israel
Weitere Suchbegriffe: 42990100, Ersatz, Ersatz-Gelenkarm, IBT, QR5061235
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 87,81*
€ 103,82*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,79*
€ 103,83*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 88,35*
€ 103,96*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 105,51*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 91,82*
€ 110,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.