Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-283330 Herst.-Nr.: TO4780 EAN/GTIN: 9006072056687 |
| |
|
| | |
| Briefkasten Teramo Hochwertiger Edelstahl, rostfrei und witterungsbeständig, mit Einwurfklappe vorne und hinten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Außenmaß: 320 x 360 x 80 mm Einwurf vorn mit Klapppe: 320 x 40 mm Einwurf hinten ohne Klappe: 320 x 20 mm Weitere Informationen: | | Abmessung H x B x T: | 320 x 360 x 80 mm | Herstellerartikelnummer: | TO4780 | Herstellername: | Rottner Security GmbH | Markenname: | Rottner Security | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9006072056687, Kasten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,40* | € 73,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,41* | € 73,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 58,57* | € 76,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,86* | € 77,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,15* | € 78,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|