Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer Kunststoff D40 mm, 3-Eck Fußplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer Kunststoff D40 mm, 3-Eck Fußplatte
Kettenständer Kunststoff D40 mm, 3-Eck Fußplatte
Kettenständer Kunststoff D40 mm, 3-Eck Fußplatte
Artikel-Nr.:
     4012-283409
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4040KBS
EAN/GTIN:
     4250384705237
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer kunststoff gelb
Kettenständer aus Kunststoff, Ø 40 mm

Für die schnelle Absperrung
Leichter Kettenständer mit Dreiecks-Kunststofffuß, Seitenlänge 300 mm, mit befülltem Kunststoffrohr, Ø 40 mm und 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.
Auf Anfrage auch mit gefülltem Fuß lieferbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Gewicht:
3 kg
Höhe Überflur:
950 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kettenständer, 30522680
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,66*
€ 24,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,90*
€ 25,61*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,13*
€ 28,73*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,48*
€ 28,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,53*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.