Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 100x150mm, 50my,VE1000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 100x150mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 100x150mm, 50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     4012-283687
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160015
EAN/GTIN:
     4053569150170
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel, 50 ?m und 90 µm

Breite (offene Seite) von 40 bis 500 mm
Reißfeste PE-Qualität zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Größen, mit EURO-Lochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 mm
Stärke:
50 µm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30414505
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 49,59*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,73*
€ 52,25*
8 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 38,71*
€ 52,78*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 61,23*
17 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 46,45*
€ 62,44*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,59*
€ 59,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,01*
€ 55,94
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 45,43*
€ 54,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.