Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6700 Vollmaskenkörper Silikon Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6700 Vollmaskenkörper Silikon Gr.S
6700 Vollmaskenkörper Silikon Gr.S
6700 Vollmaskenkörper Silikon Gr.S
Artikel-Nr.:
     4012-284006
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Vollmaskenkörper »Serie 6000«

Eigenschaften: • Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort • Wartungsarm und wirtschaftlich • Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten • Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung • Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche • Kompatibel –damit Sie flexibel bleiben Zulassung/Norm: EN 136:2001 Bestehend aus: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Weitere Informationen:
Ausführung:
»6700«
Größe:
S
Herstellerartikelnummer:
7100015974
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
USA
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 86,06*
€ 105,66*
Lager 4012
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 118,93*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 119,71*
18 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,59*
€ 120,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 98,36*
€ 121,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 475,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.