Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamasche 15 cm Weldas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gamasche 15 cm Weldas
Gamasche 15 cm Weldas
Artikel-Nr.:
     4012-284626
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7106
EAN/GTIN:
     8718564522273
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Lederschürze
Schweißergamaschen

Ausführung:
• 36-cm-Gamasche gibt Schutz vom Knie bis zum Zeh
• 15 cm lange Leggingsgamasche hat elastischen Riemen zur Befestigung unter dem Schuh
Norm: EN 11611: 2007 Klasse 2/A1
Lieferung: 1 Paar

Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
44-7106
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 13,69*
€ 16,37*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 16,48*
7 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 13,03*
€ 18,41*
6 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 13,72*
€ 18,93*
3 Tage
14
1
€ 8,50*
ab € 14,53*
€ 20,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 163,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.