| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284903 Herst.-Nr.: 80906000 EAN/GTIN: 7612269013863 |
| |
|
| | |
| Schaumstoffeinlage für Schubladen 27x36 E Ausführung Schubladennutzfläche: BxT 459x612 mm. Ausführung Maße: BxT 447x600 mm. Material: PE 35 laminiert, hitzeresistent bis 112 °C, nicht brennbar, unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel, umweltfreundlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterlage blau, 3 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,51* | € 23,09* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,62* | € 23,20* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 23,46* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,25* | € 23,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,38* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|