Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette PE S/Gelb Bund a 25mtr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffkette PE S/Gelb Bund a 25mtr.
Kunststoffkette PE S/Gelb Bund a 25mtr.
Kunststoffkette PE S/Gelb Bund a 25mtr.
Artikel-Nr.:
     4012-284924
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     BKU6SY25-Bund
EAN/GTIN:
     4250077151907
Suchbegriffe:
30602149
Passenden Ketten

Ausführung
Kunststoffkette PE oder Rundstahlkette,
Bund à 25 m.


Abb. zeigt Kette in rot/weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunststoffkette PE
Farbe:
schwarz/gelb
Made in Germany:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,89*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 4,10*
Lager 4012
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,33*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 12,33*
€ 14,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,05*
€ 11,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,08*
€ 10,81
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 308,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.