Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Ringpinsel Größe 10 Borstenmischung Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Ringpinsel Größe 10 Borstenmischung Nölle
Industrie-Ringpinsel Größe 10 Borstenmischung Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-285168
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     53010
EAN/GTIN:
     4250560501981
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Ringpinsel, Industriequalität

Ausführung: Runde Form, im Nickelring, mit unlackiertem Holzstiel.

Anwendung: Dispersions- und Wandfarben sowie lösemittelhaltige Farben und Lacke.



Reine, schwarze Chinaborste, mit doppeltem Kunststoffvorband.

Weitere Informationen:
Größe:
10
Borstenlänge:
60 mm
Borsten-Ø:
40 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
53010
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundpinsel (Handwerk), borstenpinsel größe 10, ringpinsel, 70500042, Industrieringpinsel, Pinsel, QR4029301
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
252
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,02*
6 Tage
214
1
€ 4,79*
ab € 1,39*
€ 2,06*
2 Tage
252
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,08*
5 Tage
357
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,18*
8 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 1,60*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.