Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Slope Winterhose 3647, schiefer, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3647052 Gr.L Slope Winterhose schiefer
Planam Outdoor 3647052 Gr.L Slope Winterhose schiefer
Planam Outdoor 3647052 Gr.L Slope Winterhose schiefer
Artikel-Nr.:
     4012-285932
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3647052
EAN/GTIN:
     4030913935737
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Mehr geht fast nicht: atmungsaktiv, wasser- und winddicht und verstärkter Besatz an besonders beanspruchten Stellen – so bewältigen Sie den Winter.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
L
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterhosen
Artikelbezeichnung:
Slope Winterhose
Farbe:
schiefer
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />96 % Polyester, 4 % Elastan<br />TPU-laminiert</p><p><strong>Besatz</strong><br /> 100 % Polyester<br /> TPU-laminiert</p><p><strong>Wattierung</strong><br /> 100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong><br /> 100 % Polyester </p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, stretch
Produktmerkmal 1:
atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
Produktmerkmal 2:
Nähte hinterklebt
Produktmerkmal 3:
2 eingesetzte Beuteltaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
2 Oberschenkeltaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
Produktmerkmal 5:
Reißverschluss im Hosenschlitz
Produktmerkmal 6:
2 aufgesetzte Knietaschen aus robustem Besatzstoff
Produktmerkmal 7:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 8:
5 breite Gürtelschlaufen
Produktmerkmal 9:
2 Gesäßtaschen mit Patten
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,97 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
104 cm
Bundumfang:
92 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,05*
€ 44,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,29*
€ 50,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,20*
€ 50,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,05*
€ 51,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,37*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 32,98*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,14*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,04*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 33,04*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 32,93*
Ähnlich
Planam
1,00069E+13
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
3645044
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.