Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Schutzhandschuh Mapa Ultrane 548, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     4012-285955
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34548018
EAN/GTIN:
     3245425484180
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Montagehandschuh »Ultrane 548«

Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl • Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material • Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit • Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform • Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche • Besonders geeignet für trockene Bereiche Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan Länge: 230–230 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
34548018
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,00*
4 Tage
250
12
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,07*
12
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,15*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,17*
1 Tag
1116
12
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.