Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau
Kopftuch Gewebe, feuer- fest, blau
Artikel-Nr.:
     4012-286250
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-3612
EAN/GTIN:
     8718564521481
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
Feuerschutzhaube
Flammenschutzhaube
Schweißer-Kopftuch

Ausführung:
• Feuerfest
• Standzeit bis zu 5 Waschgänge
• Innenfutter für kühlen Tragekomfort
Norm: EN ISO 11611: 2007 Klasse 1/A1 + A2
Material: Gewebe
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
WELDAS®
Herstellerartikelnummer:
23-3612
Herstellername:
Weldas Europe B.V.
Markenname:
WELDAS
Ursprungsland:
Kambodscha
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 6,84*
3 Tage
26
5
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,14*
1 Tag
25
5
€ 5,45*
ab € 5,42*
€ 7,20*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,44*
1 Tag
25
5
€ 5,59*
ab € 5,70*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.