Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1872 646, Größe 2XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke 1872 646, Größe 2XL, schwarz
Fleecejacke 1872 646, Größe 2XL, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-286719
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1872-646-32/2XL
EAN/GTIN:
     4010365968989
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
BP Fleece-Jacke 1872

Ausführung:
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Mit Wetterschutzjacke 1871 kombinierbar
• Diverse Taschenvariationen
• Stehkragen
• OEKO-Tex® Standard 100
Material:
• 100 % Polyester
Gewicht: 270 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1872-646-32/2XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, fleecejacke schwarz, arbeitsjacken, 1872, 50100807, Fleece-Jacke, Outdoor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
€ 6,90*
ab € 31,49*
€ 41,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 42,05*
€ 4,90*
ab € 33,32*
€ 44,30*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 35,60*
€ 47,16*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 31,77*
€ 47,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.