| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-288334 Herst.-Nr.: 4250505601660 EAN/GTIN: 4250505601660 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Größe: 6–13 Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, arbeitshandschuhe baumwolle, unterziehhandschuh, 3203, 30330010, Baumwolltrikot-Handschuh, FK_PREMIUM_Arbeitsschutz_2016/17_Online, Handschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,52* | € 0,74* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,61* | € 0,87* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,69* | € 0,98* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 6,88* | € 8,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,52* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|