Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 150x2000 mm K 80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 150x2000 mm K 80 VSM
Schleifband Korund 150x2000 mm K 80 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-288590
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     709209
EAN/GTIN:
     4018875092095
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebe-Band, Korund, für die Metallbearbeitung, Abmessung 150 x 2000 mm

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern usw.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Körnung:
80
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
709209
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, 87260080, Schleifgewebe-Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,3751*
€ 5,3451*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,5188*
€ 5,6213*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 4,608*
€ 6,698*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,80*
100
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,3451*
€ 6,36067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,3751*
€ 5,20637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 534,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.