Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2310 18,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2310 18,0 mm
FRANKEN HSS Langlochfräser TOP-Cut 2310 18,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-30080
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2310.018
EAN/GTIN:
     4037753235744
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Langlochfräser Top-Cut mit seitlicher Mitnahmefläche und kurzer Ausführung, DIN 327, zum universellen Einsatz in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: Zentrumschneidende, scharfkantige Ausführung mit drei Schneiden. Zur Herstellung von Passfedernuten nach DIN 6885-1 verwendbar.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø18
Produktlinie:
FRANKEN TOP-Cut
Schneidendurchmesser Ød₁:
18.0 mm
Schneidentoleranz:
e8
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
16.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
3.0
Schneidenlänge l₂:
19.0 mm
Freie Halslänge l₃:
29.0 mm
Gesamtlänge l₁:
79.0
Halsdurchmesser Ød₃:
15.0
Auskraglänge lₐ:
31.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Schaftfräser
Ausführung:
Flache Stirn (scharfkantig)
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Schneideckenausführung und Stirnkontur:
Flache Stirn (scharfkantig)
Werkzeugschnittstelle:
Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Axial/Schräg/Radial
Drallwinkel:
30 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 1835
Hybris CAM-Daten:
hyperMILL
Marke:
FRANKEN
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,24*
€ 45,29*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,32*
€ 51,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,35*
€ 59,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 59,51*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.