| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-482481 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569813341 EAN/GTIN: 4053569813341 |
| |
|
| | |
| Zierzaun • Geflochtener Gitterzaun aus verzinkten Drähten mit Kunststoffbeschichtung in tannengrün • Horizontaldraht-Ø 2,4 mm • Vertikaldraht-Ø 3,0 mm • Maschenweite 90 x 150 mm • Rollenlänge 25 m Weitere Informationen: | | Abmessung: | 40 cm | Gewicht (Rolle) ca.: | 8,3 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,37* | € 42,01* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,64* | € 42,05* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,73* | € 42,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,29* | € 43,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,50* | € 48,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,2256* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|