Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen
Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen
Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen
Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen
Aluminium-Plattformtreppe fahrbar 45° 19 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482620
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300779
EAN/GTIN:
     4031405931268
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Stufenbreite: 600 - 800 - 1.000mm 2 Lenkrollen ø125mm am Steigteil Am Stützteil Querfahrwerk mit 2 Bockrollen ø160mm, jeweils mit Feststeller (Totalstop) Standard-Lieferumfang mit beidseitigem Handlauf und 3-seitigem Podestgeländer Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Größere Plattformen und Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Plattformlänge ca. m:
600
Stufenanzahl:
19
Stufenbreite/Stufentiefe:
600 / 240
Senkrechte Höhe:
3,95
Ausladung:
4,40
Fahrwerkbreite:
1,80
Gewicht ca. kg:
189,80
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.734,31*
€ 3.969,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.701,93*
€ 3.969,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.735,15*
€ 3.969,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.742,14*
€ 3.980,19*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.822,88*
€ 4.075,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.969,95*
€ 4.724,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.924,60*
€ 4.670,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.796,49*
€ 4.517,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.736,55*
€ 4.446,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.734,31*
€ 4.443,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 170,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 197,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 209,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 220,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.