Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attika-Überstieg Aluminium blank Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Attika-Überstieg Aluminium blank Länge 1000 mm
Attika-Überstieg Aluminium blank Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4012-483110
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     62182
EAN/GTIN:
     4031405621824
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Mit Gitterrost Abstiegsleiter: Länge 1960mm Ablängung bauseitig Sonderbreiten auf Anfrage Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir verstellbare Wandhalter (4 St.) oder Fußplatten (2 St.)
Weitere Informationen:
Länge ca. m:
1,00
Gewicht ca. kg:
25,00
Durchgangsbreite:
536
Material:
Aluminium blank
Weitere Suchbegriffe: Baukastensystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,46*
€ 1.038,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,59*
€ 1.038,87*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,03*
€ 1.039,34*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 975,56*
€ 1.131,4671*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,80*
€ 1.158,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,56*
€ 1.235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,61*
€ 1.190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,23*
€ 1.152,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,46*
€ 1.097,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.