Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstiegshilfe absenkbar(Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstiegshilfe absenkbar(Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt
Einstiegshilfe absenkbar(Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt
Einstiegshilfe absenkbar(Haltestange) mit Hülse Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-483237
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     65007
EAN/GTIN:
     4031405650077
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Schachtleiter Einstieghilfen
Zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm (nicht für GFK-Schachtleitern) Aus Edelstahl V4A (1.4571) Gebeizt und passiviert oder aus Stahl verzinkt Absenkbar Zum Befestigen an Leiterholmen von 50 x 20 bis 60 x 25 mm
Weitere Informationen:
Länge ca. m:
1,5
Werkstoff:
St. verz.
Gewicht ca. kg:
4,30
Weitere Suchbegriffe: schachtleiter einstieghilfen, Schachttechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 103,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,51*
€ 106,46*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,98*
€ 109,04*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,19*
€ 110,59*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 87,29*
€ 110,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.