Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Steigleiter
>
Fluchtleiter
>
Artikel
Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz Steighöhe 10,92m Aluminium eloxiert
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-483590
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
500231
EAN/GTIN:
4031405943995
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
(über 10,0m Steighöhe) Steigleitern sind immer dann Ihre Steigtechniklösung, wenn Gebäude, Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern. Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und erlauben einen sicheren Auf- und Abstieg, auch bei großen Höhen Komfortable Podeste gestatten Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern. Ein umfangreiches Zubehörsortiment deckt die vielfältigsten Anforderungen ab, die die baulichen Gegebenheiten mitunter verlangen. Das optimierte Montagesystem der Günzburger Steigtechnik ermöglicht es jetzt, selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis zu montieren. Eine neue und hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes ist die moderne Antwort auf gestiegene Anforderungen in punkto Wirtschaftlichkeit. Steigleitern planen wir in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber, je nach Einsatzort und -zweck. Denn gute Projektierung ist die halbe Steigtechniklösung.
Weitere Informationen:
Leiterbreite:
520
Holmhöhe:
60
Steighöhe bis:
10,92
Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm:
12,12
Material:
Aluminium farblos eloxiert
... >
Betriebseinrichtung
>
Leitern und Gerüste
>
Steigleitern, Schachtleitern
Weitere Suchbegriffe:
günzburger steigleiter
,
fluchtleiter
,
Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.964,02*
€ 3.207,56*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.948,80*
€ 3.207,57*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.951,42*
€ 3.207,59*
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 3.043,70*
€ 3.296,23*
Lager 102
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.129,96*
€ 3.384,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.207,56*
€ 3.817,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,50*
€ 3.770,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.051,75*
€ 3.631,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,62*
€ 3.562,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.964,02*
€ 3.527,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausstiegsholm abgewinkelt Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,31*
Zubehör
Ausstiegsholm gerade Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,41*
Zubehör
Ausstiegsholm mit Geländeransatz Alu eloxiert
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 111,26*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 100mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,05*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 150mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,57*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 200mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 75,82*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 250mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,65*
Zubehör
Ausstiegstritt Alu-blank Spaltmaß 300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,53*
Zubehör
Bodenbefestigung Fußplatte für Steigleitern Stahl verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,74*
Zubehör
Erweiterungspodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 400,16*
Zubehör
Erweiterungspodest 400 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 242,61*
Zubehör
Erweiterungspodest 500 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 288,59*
Zubehör
Erweiterungspodest 800 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 315,38*
Zubehör
Grundpodest 1000 x 1000 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 475,07*
Zubehör
Grundpodest 800 x 800 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 384,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen