Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel elektromechanisch 730DR/40 STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschlüssel elektromechanisch 730DR/40 STAHLWILLE
Drehmomentschlüssel elektromechanisch 730DR/40 STAHLWILLE
Artikel-Nr.:
     4012-487456
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730DR/40
EAN/GTIN:
     4018754175666
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Elektronischer Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730DR

Ausführung: Mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, lbf·ft, lbf·in, lesbar über Display. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug sowie Drehwinkel (mithilfe eines Drehwinkelmoduls). Akustisches und fühlbares Auslösesignal, sichtbare Bewertung des Schraubfalles durch grüne bzw. rote Anzeige des Displays. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbstwählbarem PIN-Code. Automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes. Speicherung von bis zu 7500 Schraubdaten, mit USB-Schnittstelle. Lieferung im Koffer inkl. Betriebsanleitung, 2x AA (LR6) Mignon-Batterien 1,5 V und Prüfzertifikat.

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
40 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
30 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Auslösegenauigkeit:
±2/1 (Digit) %
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Umschaltknarre:
44654 Zoll
Länge:
738 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730DR/40
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,71*
€ 561,22*
Lager 4012
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 510,26*
€ 561,43*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 505,63*
€ 569,99*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,85*
€ 575,75*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 501,27*
€ 581,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,43*
€ 668,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,73*
€ 662,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,30*
€ 635,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,26*
€ 607,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.