Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-488937 Herst.-Nr.: 95 05 155 SB EAN/GTIN: 4003773077725 |
| |
|
| | |
| Elektriker-Schere Nr. 95 05 155 SB •Schneiden gehärtet 56 HRC •Schneiden aus Stahl, rostfrei •Schneide mit Kabelschneider •Präzisionsschliff mit Feinverzahnung •Griffe mit glasfaserverstärkten Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 155 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 95 05 155 SB | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,95* | € 14,97* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,97* | € 15,01* | | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,24* | € 15,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,35* | € 15,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,40* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|