Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel BASIC Compo Mid S3, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Elten 16111 Sicherheitsschuh Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-489768
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16111-36
EAN/GTIN:
     4035877929327
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, BASIC Compo Mid S3, 16111-36, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, PU/PU Sohle jo_BASIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1190 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 32,24*
€ 43,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 43,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 46,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,94*
€ 46,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,75*
€ 47,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,34*
€ 46,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,35*
€ 44,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,20*
€ 43,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.