Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel BASIC Compo Mid S3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Elten Basic Compo Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-489769
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16111-37
EAN/GTIN:
     4035877929334
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, BASIC Compo Mid S3, 16111-37, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, PU/PU Sohle jo_BASIC, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1190 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 41,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,91*
€ 41,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,33*
€ 42,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,05*
€ 46,10*
8 Tage
27
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 46,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,82*
€ 43,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,82*
€ 37,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.