Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh HARVEY Low S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Elten Harvey Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-489907
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12721-38
EAN/GTIN:
     4035877958938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, HARVEY Low S3, 12721-38, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau,Gelb
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Nubukleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 45,43*
€ 58,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,24*
€ 58,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,54*
€ 63,22*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 63,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,84*
€ 64,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,92*
€ 64,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,43*
€ 54,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.