Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh jo_TEX Low ESD S3, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Elten Jo_Tex Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-490252
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12301-46
EAN/GTIN:
     4035877059390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, jo_TEX Low ESD S3, 12301-46, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD, PU/PU Sohle jo_TIGHT, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Grau
Größe:
46
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1100 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_TIGHT
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 48,38*
€ 63,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 63,26*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 68,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,86*
€ 68,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,99*
€ 69,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,09*
€ 75,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,09*
€ 65,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.