Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitswinterstiefel (Form C) SCOTT S3 ÜK, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Elten Scott Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     4012-490400
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     18351-37
EAN/GTIN:
     4035877958709
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel (Form C), SCOTT S3 ÜK, 18351-37, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Winterfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form C
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
37
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Winterfutter
Gewicht:
1540 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 38,62*
€ 50,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 50,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 54,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,28*
€ 55,09*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 56,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,62*
€ 60,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.