| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-490943 Herst.-Nr.: 305221 EAN/GTIN: 4019208069067 |
| |
|
| | |
| Schnellspann-Bohrfutter, SUPRA-SK •Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt mit Aufnahmegewinde und Konus-Aufnahme •Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter •Durch Arretierverriegelung auch Linkslauf geeignet •Rundlaufgenauigkeit bis zu 0,25 mm •Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen und kein Öffnen im Linkslauf •Schlagbohrfest durch Arretierverriegelung für universellen Einsatz •Massiver Haltering •Funktionskomponenten aus Metall •Gehärtet und geschliffen Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 1–13 mm | Aufnahme: | B 12 | Außen-Ø: | 42,8 mm | Länge geöffnet: | 77 mm | Länge geschlossen: | 86,1 mm | Markenname: | RÖHM | Herstellername: | Röhm GmbH | Herstellerartikelnummer: | 305221 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,43* | € 49,57* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,75* | € 49,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,06* | € 51,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,30* | € 53,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,28* | € 54,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|