Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube f.T-Nuten D787 M10x10x 63mm kpl. AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraube f.T-Nuten D787 M10x10x 63mm kpl. AMF
Schraube f.T-Nuten D787 M10x10x 63mm kpl. AMF
Artikel-Nr.:
     4012-490989
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     80838
EAN/GTIN:
     4020772080839
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schraube für T-Nuten komplett mit Mutter und Scheibe

•DIN 787
•T-Nutenführung gefräst
•Gerolltes Gewinde
•Gestempelt mit Festigkeitsklasse
•M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9
•M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Lieferung: Mit Mutter und Unterlegscheibe.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
10 mm
Gewinde-Ø x Länge:
M10 x 63 mm
Breite:
9,7 mm
Gewindelänge:
45 mm
Kopf-Größe:
15 mm
Kopf-Dicke:
6 mm
Festigkeitsklasse:
44814
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
80838
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,59*
Lager 4012
12
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,02*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 6,47*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 6,55*
7 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.