Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS
Alu-Werkstatt-Messsch. 300mm m.Sp. FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731331
EAN/GTIN:
     4317784731331
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Werkstatt-Messschieber, Leichtmetall

• Mit auswechselbaren Messschnäbeln
• Messschnäbel aus rostfreiem, gehärtetem Stahl, fein geschliffen
• Optimale Führungs- und Gleiteigenschaften durch innen liegende, doppelte Prismenführung
• Guter Kontrast – weiße Skalierung auf schwarzer Fläche
• Flacher Nonius

Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Lochmaßansatz:
10 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ablesung Zoll:
1/128 "
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731331
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 110,82*
€ 131,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 132,57*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 133,29*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 134,48*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 115,60*
€ 139,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.