Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser m.Festst. 80/120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser m.Festst. 80/120mm FORTIS
Gradmesser m.Festst. 80/120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730983
EAN/GTIN:
     4317784730983
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
fortis gradmesser
gradmesser
Gradmesser

• Leichtmetall, Oberfläche gehärtet (62roc), abriebfest
•Offener, halbrunder Bogen
•Zum Messen von Winkelgraden 0 bis 180°
•Mit Feststellschraube

Weitere Informationen:
Gradbogen:
80 mm
Schenkellänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730983
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,61*
Lager 4012
33
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 11,92*
6 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,05*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 8,57*
€ 12,12*
4 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.