Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Wasserwaage LM80AS 50cm STABILA
Artikel-Nr.:
     4012-491100
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19164
EAN/GTIN:
     4005069191641
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage Type 80 AS

• Verstärktes Aluminium-Rechteckprofil, längs gerippt • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
19164
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,79*
ab € 18,28*
€ 23,60*
€ 4,90*
ab € 17,76*
€ 23,63*
7 Tage
34
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 24,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 24,50*
Lager 4012
34
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 26,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.