Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 20x 520mm K180 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 20x 520mm K180 VSM
Vliesband Nylon/Korund 20x 520mm K180 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-491162
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     703485
EAN/GTIN:
     4018875034859
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifvliesgewebeband KV707T und KV707X

•Korund
•Gewebeunterlage
•Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl, Lack und Grauguss

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
520 mm
Körnung:
180
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
703485
Ursprungsland:
Italien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7328*
€ 2,1128*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,7736*
€ 2,1852*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,70*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 1,9043*
€ 2,826*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,19572*
€ 3,17572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1128*
€ 2,51423
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7328*
€ 2,06203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.