| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-491411 Herst.-Nr.: 30110 EAN/GTIN: 4011391301108 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel-Entmanteler Top Coax Plus •2 Klingenpaare für zweistufiges Abisolieren •Keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig •Keine Beschädigung der inneren Abschirmung und der inneren Kabelelemente •Geprägte Skalierung für genaue Abisolierlänge •Keine Begrenzung der Abisolierlänge •Mit Befestigungsvorrichtung am Griffende •Klinge TiN beschichtet •Mit integriertem Steckschlüssel SW 11 mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern •Für Anwendungen in Handwerk und Industrie •Zum Abmanteln aller gängigen Coaxial-Kabel •Abisolieren von Kabeltypen wie Coax, RG58/RG59, RG6 und PVC-isoliertes Rundkabel Weitere Informationen: | | Abisolier-Ø: | 4,8–7,5 mm | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 30110 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 11,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,37* | € 11,73* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,48* | € 11,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,73* | € 12,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,73* | € 12,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|