Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere 190mm poliert 2K Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtseilschere 190mm poliert 2K Knipex
Drahtseilschere 190mm poliert 2K Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-491426
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 62 190
EAN/GTIN:
     4003773071976
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Drahtseilschere Nr. 95 62 190

•Kopf poliert
•Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
•Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
•Innenliegende Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
•2 Pressprofile für Endkappen an Bowdenhüllen und Endhülsen für Drahtseile
•Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform
•Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Schneid-Ø Alu:
7 mm
Schneid-Ø Kupfer:
7 mm
Schneid-Ø mittel:
4 mm
Schneid-Ø Piano:
2,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 62 190
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 27,75*
€ 33,23*
1
€ 6,90*
ab € 27,90*
€ 33,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,76*
€ 33,41*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 27,93*
€ 33,46*
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 34,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 69 190 03
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.