Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-491443 Herst.-Nr.: 97 53 18 EAN/GTIN: 4003773082729 |
| |
|
| | |
| Crimpzange Twistor 16 Nr. 97 53 18 für Aderendhülsen •Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen, Vercrimpen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich •Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen •Chrom-Vanadium-Elektrostahl •Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14–16 mm² •Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße •Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen könne nachgeschoben werden •Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre, entriegelbar •Kraftverstärkung durch Kniehebelmechanik für ermüdungsarmes Arbeiten •Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 •Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm² möglich Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,14–16 mm² | Gesamtlänge: | 200 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 97 53 18 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,51* | € 117,53* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,12* | € 117,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,83* | € 118,50* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,41* | € 120,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 106,75* | € 121,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|