| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-491508 Herst.-Nr.: 1529020 EAN/GTIN: 8421097290204 |
| |
|
| | |
| Schraubzwinge Super Extra 4003-P •Hochleistungszwinge mit Bolzentechnik •Schiebeknebel-Griff •Geradlinige Kraftübertragung ohne Driftwirkung •Bremsbacke als Rutschsicherung •Geschlossenes Gewindegehäuse schützt vor Schweißpunkten, Schmutz und Beschädigungen •Spindel dauerhaft geschmiert •Reibungsminimierung durch Kugellagertechnik •Pressdruck bis zu 15000 N mit einer Hand (40 x 10 mm) Hinweis: Durchschnittlich wird 60 % mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge erreicht. Weitere Informationen: | | Spannweite: | 200 mm | Ausladung: | 90 mm | Gleitschiene: | 30 x 8 mm | Markenname: | URKO | Herstellername: | URKO TOOLS S.A. | Herstellerartikelnummer: | 1529020 | Ursprungsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,00* | € 23,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,47* | € 24,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,58* | € 24,09* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,24* | € 25,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,53* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|