| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-491805 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813440 |
| |
|
| | |
| Container-Warnmarkierung •Mit retroreflektierender Signalfolie •1 Satz (pro Behälter) besteht aus je 8 Zuschnitten Inhalt: •4 Zuschnitte linksweisend •4 Zuschnitte rechtsweisend Hinweis: Container müssen mit Warnmarkierungen aus Folie RA2 nach DIN 67520 oder DIN 67520-2 Teil 2 gekennzeichnet werden. Magnetfolien können nur auf einem glatten Untergrund (ohne Sicken und Kanten) und auf ferromagnetischem Untergrund angewendet werden. Weitere Informationen: | | Länge: | 705 mm | Breite: | 141 mm | Ausführung: | magnetisch | Ursprungsland: | Deutschland | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,66* | € 89,62* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,78* | € 91,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,29* | € 92,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 74,00* | € 96,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|