Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Keilriemen DIJ 2215 Profil C/22 X 3200 mm
Artikel-Nr.:
     4012-491919
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786037914
EAN/GTIN:
     4045786037914
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil C/22

Streckenartikel

•Nach DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 14 mm
•Breite: 22 mm
•Gewicht: 324 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,16*
€ 76,35*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,90*
€ 79,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 81,80*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,93*
€ 82,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,92*
€ 85,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.