Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil 5 Il.: 425 mm,Rl.: 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil 5 Il.: 425 mm,Rl.: 435 mm
Keilriemen Profil 5 Il.: 425 mm,Rl.: 435 mm
Artikel-Nr.:
     4012-491959
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786009393
EAN/GTIN:
     4045786009393
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil 5

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 3 mm• Breite: 5 mm
•Gewicht 18 g/m• Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 10,09*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 10,72*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 11,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,25*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.