Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil A/13 Il.: 925 mm,Rl.: 955 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil A/13 Il.: 925 mm,Rl.: 955 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 925 mm,Rl.: 955 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492083
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786032766
EAN/GTIN:
     4045786032766
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil A/13

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 8 mm
•Breite: 13 mm
•Gewicht: 109 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 14,31*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,84*
€ 15,09*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 16,49*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,68*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.