Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil A/13 Il.: 610 mm,Rl.: 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil A/13 Il.: 610 mm,Rl.: 640 mm
Keilriemen Profil A/13 Il.: 610 mm,Rl.: 640 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492103
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786032568
EAN/GTIN:
     4045786032568
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil A/13

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 8 mm
•Breite: 13 mm
•Gewicht: 109 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 12,96*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,85*
€ 13,65*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 14,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,36*
€ 14,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,53*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.