Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 3250 mm,Rl.: 3290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 3250 mm,Rl.: 3290 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 3250 mm,Rl.: 3290 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492138
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786034982
EAN/GTIN:
     4045786034982
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 b/17
Keilriemen Profil B/17

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 11 mm
•Breite: 17 mm
•Gewicht: 196 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,76*
€ 59,72*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,81*
€ 62,09*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 65,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 66,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,12*
€ 67,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.