Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 1900 mm,Rl.: 1940 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1900 mm,Rl.: 1940 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1900 mm,Rl.: 1940 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492174
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786034517
EAN/GTIN:
     4045786034517
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil B/17

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 11 mm
•Breite: 17 mm
•Gewicht: 196 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,69*
€ 35,91*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,42*
€ 37,13*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,84*
€ 38,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,31*
€ 40,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 31,02*
€ 41,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.