Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 1775 mm,Rl.: 1815 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1775 mm,Rl.: 1815 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 1775 mm,Rl.: 1815 mm
Artikel-Nr.:
     4012-492179
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786034463
EAN/GTIN:
     4045786034463
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil B/17

Streckenartikel

•Norm: DIN 2215/ISO 4184
•Höhe: 11 mm
•Breite: 17 mm
•Gewicht: 196 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,64*
€ 34,31*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 35,59*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,65*
€ 37,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,00*
€ 38,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 40,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.